Non retournable

BLM - Adaptateur ATEX Nickelé NPT2"-ISO 40 - 220404

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - NPT

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914797

Réf. Sonepar

00770220404

Réf. Fournisseur

220404

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

NPT

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

2 pouces

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle NPT 2", filetage femelle ISO 40

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM