Non retournable

BLM - Adaptateur ATEX Nickelé Pg 13 - ISO 25 - 213254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8682747037062

Réf. Sonepar

00770213254

Réf. Fournisseur

213254

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Adaptateur ATEX en laiton nickelé filetage mâle Pg 13, filetage femelle ISO 25

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM