BLM - Agrafeuse de chantier - 699950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité du chargeur - 63
consommation d'air par coup - 1.3 l
adapté à des agrafes - Oui
adapté à des attache-câbles - Non
adapté à des clous - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217911307
Réf. Sonepar
00770699950
Réf. Fournisseur
699950
Marque
BLM
capacité du chargeur:
63
consommation d'air par coup:
1.3 l
adapté à des agrafes:
Oui
adapté à des attache-câbles:
Non
adapté à des clous:
Non
pression de travail minimale:
6 bar
matériau du boîtier/corps:
métal
largeur:
45 mm
hauteur:
260 mm
longueur:
680 mm
poids:
3.41 kg
pression de travail max.:
7 bar
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


