Non retournable

BLM - Ampli ATEX Nickelé ISO12-ISO16 - 212164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918580

Réf. Sonepar

00770212164

Réf. Fournisseur

212164

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

12

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Amplificateur ATEX en laiton nickelé, filetage mâle ISO 12, filetage femelle ISO 16

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM