BLM - Ampli ATEX Nickelé ISO20-ISO25 - 220254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918672
Réf. Sonepar
00770220254
Réf. Fournisseur
220254
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


