BLM - Ampli ATEX Nickelé ISO25-ISO32 - 225324
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918368
Réf. Sonepar
00770225324
Réf. Fournisseur
225324
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


