BLM - Ampli ATEX Nickelé NPT1/4" - NPT3/8" - 214384
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - NPT
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur - 1/4 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217910614
Réf. Sonepar
00770840002
Réf. Fournisseur
214384
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
NPT
type de filetage, filetage extérieur:
NPT
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
1/4 pouce
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
3/8 pouce
antidéflagration:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


