BLM - Amplificateur Nickelé ISO 12 / ISO 16 - 112164
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 12
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217914926
Réf. Sonepar
00770112164
Réf. Fournisseur
112164
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
12
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


