BLM - Amplificateur Nickelé ISO 40 / ISO 50 - 140504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915718
Réf. Sonepar
00770140504
Réf. Fournisseur
140504
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
50
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


