BLM - Amplificateur Nickelé ISO 50 / ISO 63 - 150634

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915848

Réf. Sonepar

00770150634

Réf. Fournisseur

150634

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

63

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Amplificateur en laiton nickelé, filetage mâle ISO 50, filetage femelle ISO 63

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM