BLM - Amplificateur Nickelé ISO63/ ISO75 - 163754
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 75
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920163
Réf. Sonepar
00770163754
Réf. Fournisseur
163754
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
75
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
63
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


