BLM - Amplificateur Nickelé Pg 11 / Pg 13 - 111134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 13
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217914902
Réf. Sonepar
00770111134
Réf. Fournisseur
111134
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


