BLM - Amplificateur Nickelé Pg 36 / Pg 42 - 136424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 42
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915640
Réf. Sonepar
00770136424
Réf. Fournisseur
136424
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
42
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
36
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


