BLM - Amplificateur polyamide gris ISO 50 / ISO 63 - 150632

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915831

Réf. Sonepar

00770150632

Réf. Fournisseur

150632

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

63

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Amplificateur en polyamide, filetage mâle ISO 50, filetage femelle ISO 63, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM