Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BLM - Amplificateur polyamide gris Pg 16 / Pg 21 - 116212

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915091

Réf. Sonepar

00770116212

Réf. Fournisseur

116212

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

Amplificateur en polyamide, filetage mâle Pg 16, filetage femelle Pg 21, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM