BLM - Amplificateur polyamide gris Pg 21 / Pg 29 - 121292

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915220

Réf. Sonepar

00770121292

Réf. Fournisseur

121292

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

29

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

21

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Amplificateur en polyamide, filetage mâle Pg 21, filetage femelle Pg 29, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM