BLM - Amplificateur polyamide gris Pg 29 / Pg 36 - 129362
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915336
Réf. Sonepar
00770129362
Réf. Fournisseur
129362
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
36
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
29
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


