BLM - Amplificateur polyamide gris Pg7 / Pg9 - 107092
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
nickelé - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921184
Réf. Sonepar
00770107092
Réf. Fournisseur
107092
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
7
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


