BLM - Attache multi-fonctions pour IPN 8-12mm - 608120

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Attache multi-fonctions pour IPN 8-12mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble - 12 mm

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • matériau du galet autobloquant/verrou - autre

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921689

Réf. Sonepar

00770792168

Réf. Fournisseur

608120

Marque

BLM

diamètre du câble:

12 mm

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Attache multi-fonctions pour la suspension de chemins de cable, luminaires, ventilation sur IPN d'épaisseur 8-12mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM