BLM - Bac d?encastrement 2 travées 4 rangées avec volume attenant PLASTELBOX - 752042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 52
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922372
Réf. Sonepar
00770792237
Réf. Fournisseur
752042
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
52
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
695 mm
largeur:
570 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
202 mm
hauteur d'encastrement:
681 mm
largeur d'encastrement:
556 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


