BLM - Bac PLASTELBOX 1 Travée 2 Rangées VA - 751022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 26
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905665
Réf. Sonepar
00770000095
Réf. Fournisseur
751022
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
26
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
1015 mm
largeur:
318 mm
profondeur:
210 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
200 mm
hauteur d'encastrement:
300 mm
largeur d'encastrement:
997 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


