BLM - Bague de rallonge BANCHEBOX 20mm - 759920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - prise d'appareil
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 67 mm
hauteur de compensation - 20 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217904828
Réf. Sonepar
00770759920
Réf. Fournisseur
759920
Marque
BLM
application:
prise d'appareil
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
67 mm
hauteur de compensation:
20 mm
longueur:
35 mm
avec couverture:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


