BLM - BANCHEBOX montée ICT25 murs de 160 - 761625

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - BANCHEBOX montée ICT25 murs de 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904101

Réf. Sonepar

00770790410

Réf. Fournisseur

761625

Marque

BLM

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

160 mm

largeur:

70 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

BANCHEBOX montée ICT25 murs de 160

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM