BLM - Boîte dérivation à sceller 180x180 Prof.50mm - 691180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - carré
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921313
Réf. Sonepar
00770792131
Réf. Fournisseur
691180
Marque
BLM
mode de pose:
construction en béton
forme:
carré
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
180 mm
largeur:
180 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
17
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
pays de fabrication:
CHINE
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


