nouveau

BLM - Boite Mini OPTIBOX IP55 90x40x36mm 960° - 515109

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 16/20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OPTIBOX

EAN

3701217903487

Réf. Sonepar

00770790348

Réf. Fournisseur

515109

Marque

BLM

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

16/20 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

90 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

36 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

nombre d'entrées:

10

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

avec blindage:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîtier Mini OPTIBOX IP55 90x40x36mm 960°C