BLM - Boîte No Air ECO recyclé 1 Poste D67mm Profondeur 50 - 670050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 49 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217922440
Réf. Sonepar
00770792244
Réf. Fournisseur
670050
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
49 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
73 mm
largeur:
73 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
verrouillage de tube:
Oui
nombre d'entrées:
4
pays de fabrication:
CHINE
traitement de la surface:
non traité
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


