BLM - Boîtier Coupe-Feu EI90 K plafond D.74 Prof.54 4 entrées - 689699

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 74 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 54 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013456577510

Réf. Sonepar

00770657751

Réf. Fournisseur

689699

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

74 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

54 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Non

longueur:

77 mm

largeur:

77 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

E 90

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

sans

application spéciale:

protection contre l'incendie

Boîtier Coupe-Feu EI90 K plafond D.74 Profondeur 54 mm 4 entrées compatible avec le couvercle DCl 670520

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM