BLM - Boîtier DERIV'BOX No Air 100x100x40 - 690095

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Boîtier DERIV'BOX No Air 100x100x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217921375

Réf. Sonepar

00770792137

Réf. Fournisseur

690095

Marque

BLM

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

bleu

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

100 mm

largeur:

100 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

25 mm

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

pays de fabrication:

CHINE

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boîtier DERIV'BOX No Air 100x100x40

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM