BLM - Boîtier Protec. Feu EI90 No Air D68 P62 - 689619

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Boîtier Protec. Feu EI90 No Air D68 P62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 68 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 60 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NO AIR COUPE FEU

EAN

3701217921870

Réf. Sonepar

00770792187

Réf. Fournisseur

689619

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

68 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

60 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Oui

longueur:

70 mm

largeur:

70 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

sans

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

E 90

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

tubulure:

tubulure

application spéciale:

protection contre l'incendie

Boîtier Protection Feu EI90 No Air D68 P62