BLM - Boîtier Protection Radiations K D.74 P.58.5mm - 680760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 74 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 58.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905320
Réf. Sonepar
00770600003
Réf. Fournisseur
680760
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
74 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
58.5 mm
matériau:
autre
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP30
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
à coupler/juxtaposer:
Oui
longueur:
74 mm
largeur:
74 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
nombre d'entrées:
2
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
tubulure:
tubulure
application spéciale:
protection contre les radiations
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


