BLM - Bouchon ATEX INOX ISO 32 - 204329
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
traitement de la surface - non traité
couleur - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217918351
Réf. Sonepar
00770204329
Réf. Fournisseur
204329
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
traitement de la surface:
non traité
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


