BLM - Bouchon ATEX nickelé NPT 1"1/2" - 204154

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217916678

Réf. Sonepar

00770204154

Réf. Fournisseur

204154

Marque

BLM

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ITALIE

Bouchon ATEX hexagonal en laiton nickelé filetage NPT 1"1/2"

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM