BLM - Bouchon ATEX nickelé Pg7 - 204074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217916616
Réf. Sonepar
00770204074
Réf. Fournisseur
204074
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


