BLM - Bouchon bombé nickelé ISO 50 - 104504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914759

Réf. Sonepar

00770104504

Réf. Fournisseur

104504

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Bouchon bombé en laiton nickelé, filetage ISO 50, longueur du filetage 9mm, IP54, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM