BLM - Bouchon bombé nickelé ISO63 - 104634

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606371300

Réf. Sonepar

00770104634

Réf. Fournisseur

104634

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

Bouchon bombé en laiton nickelé, filetage ISO 63, longueur du filetage 10mm, IP54, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM