BLM - Bouchon bombé nickelé Pg 48DIN - 104484
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217914735
Réf. Sonepar
00770104484
Réf. Fournisseur
104484
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


