BLM - Bouchon bombé noir ISO40 - 104405
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606380784
Réf. Sonepar
00770104405
Réf. Fournisseur
104405
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


