BLM - Bouchon bombé Polyamide gris ISO 32 - 104322

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606378729

Réf. Sonepar

00770104322

Réf. Fournisseur

104322

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

Bouchon bombé en Polyamide, filetage ISO 32, longueur du filetage 8mm, joint NBR, IP68 - 5 Bar 30 minutes, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM