BLM - Bouchon bombé polyamide noir Pg 9 - 104095

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606379467

Réf. Sonepar

00770104095

Réf. Fournisseur

104095

Marque

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

Bouchon bombé en Polyamide, filetage Pg 9, longueur du filetage 6mm, joint NBR, IP68 - 5 Bar 30 minutes, couleur noir RAL 9005

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM