BLM - Bouchon ventil. médium polyamide GC ISO 12x1.5 - 105152

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606324801

Réf. Sonepar

00770105152

Réf. Fournisseur

105152

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

17 mm

dimension angulaire hexagonale:

19 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pays de fabrication:

TURQUIE

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Bouchon de ventilation médium en Polyamide, filetage ISO 12x1.5, débit d'air 25L/h, IP68 / IP67 (à 0,1 bar), couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM