BLM - Bouchon Ventilateur INOX ATEX ISO 12 - 205129

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur de filetage - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217917002

Réf. Sonepar

00770205129

Réf. Fournisseur

205129

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP66

longueur de filetage:

10 mm

dimension angulaire hexagonale:

18.8 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Bouchon Ventilateur INOX ATEX ISO 12

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM