BLM - Btier OPTIBOX ROUGE 960°155x110x80 1/4T + Patte - 555503
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 16/20 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 155 mm
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OPTIBOX
EAN
3701217911802
Réf. Sonepar
00770030005
Réf. Fournisseur
555503
Marque
BLM
forme:
carré
pour diamètre du tube:
16/20 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
155 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
80 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
rouge
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


