BLM - Câble 7 brins 2.5 mm x 50m - 635050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
nombre de brins - 7
diamètre externe - 2.5 mm
diamètre des brins - 3 mm
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217909175
Réf. Sonepar
00770500006
Réf. Fournisseur
635050
Marque
BLM
matériau:
acier
nombre de brins:
7
diamètre externe:
2.5 mm
diamètre des brins:
3 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
sans
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


