BLM - CLIPS-TUBE ISO 16 - 616120

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 16...16 mm

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • fermé - Non

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217906327

Réf. Sonepar

00770616120

Réf. Fournisseur

616120

Marque

BLM

adapté au diamètre du tube:

16...16 mm

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

fermé:

Non

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

autre

convient pour des gaines de protection:

Oui

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

température d'utilisation:

0...60 °C

pays de fabrication:

CHINE

CLIPS-TUBE ISO 16 pour un meilleur maintien des tubes ICTA dans les boîtes et éviter l'arrachement. Couleur orange

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM