BLM - Conduit Interplast Pg 21 - 306213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 28.8 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 22 mm
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913639
Réf. Sonepar
00770000071
Réf. Fournisseur
306213
Marque
BLM
diamètre externe:
28.8 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
22 mm
indice de protection (IP):
IP55
diamètre nominal:
21 mm
résistance à la compression:
200 N
température d'utilisation:
-10...80 °C
rayon de courbure, statique:
56 mm
rayon de courbure, dynamique:
56 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
polyamide
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
200 N
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


