BLM - Conduit Interplast Pg 48DIN - 306483

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60.5 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913660

Réf. Sonepar

00770512900

Réf. Fournisseur

306483

Marque

BLM

diamètre externe:

60.5 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre intérieur:

50 mm

indice de protection (IP):

IP55

diamètre nominal:

48 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

rayon de courbure, statique:

100 mm

rayon de courbure, dynamique:

100 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

polyamide

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit Interplast Pg 48DIN

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM