Non retournable

BLM - Conduit MétalloFlex acier galvanisé 4" - 300400

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 109 mm

  • diamètre intérieur - 102 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 210 mm

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913691

Réf. Sonepar

00770300400

Réf. Fournisseur

300400

Marque

BLM

diamètre externe:

109 mm

diamètre intérieur:

102 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

210 mm

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1500 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit Métalloflex 4"

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM