BLM - Conduit MétalloFlex acier galvanisé Pg21 - 300210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 28.8 mm
diamètre intérieur - 22 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 65 mm
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913738
Réf. Sonepar
00770300210
Réf. Fournisseur
300210
Marque
BLM
diamètre externe:
28.8 mm
diamètre intérieur:
22 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
65 mm
diamètre nominal:
28.8 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1500 N
température d'utilisation:
-45...400 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
acier inoxydable (inox)
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


