Non retournable

BLM - Conduit MétalloFlex acier galvanisé Pg48DIN - 300480

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60.5 mm

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 130 mm

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913752

Réf. Sonepar

00770300480

Réf. Fournisseur

300480

Marque

BLM

diamètre externe:

60.5 mm

diamètre intérieur:

50 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

130 mm

diamètre nominal:

60.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1500 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit MétalloFlex Pg 48DIN

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM