BLM - Conduit MétalloPlast Pg 16 - 306175

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 22.9 mm

  • diamètre intérieur - 17 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP55

  • rayon de courbure, statique - 42 mm

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913813

Réf. Sonepar

00770306175

Réf. Fournisseur

306175

Marque

BLM

diamètre externe:

22.9 mm

diamètre intérieur:

17 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

rayon de courbure, statique:

42 mm

diamètre nominal:

22.9 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1000 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit MétalloPlast Pg 16

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM